Startseite

LOMBARDO - LOMLL107040MN CNC50 T LED 4K Antrac.

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL107040MN CNC50 T LED 4K Antrac.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 427 lm

  • Einbaudurchmesser - 45 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680071838

Artikelnummer

LOMLL107040MN

Herstellernummer

LL107040MN

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

427 lm

Einbaudurchmesser:

45 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

14...14 V

Gehäusefarbe:

anthrazit

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

65 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtfarbe:

weiß

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Max. Belastung:

2000 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

77 mm

CNC 50 T LED 4K 6,5W Antrac. 500mA - 14V Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e