pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL107040MN CNC50 T LED 4K Antrac.

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL107040MN CNC50 T LED 4K Antrac.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 427 lm

  • Diametro di incasso - 45 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680071838

Codice prodotto

LOMLL107040MN

Cod. produttore

LL107040MN

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

427 lm

Diametro di incasso:

45 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

14...14 V

Colore del corpo:

Antracite

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

65 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Colore della luce:

Bianco

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

2000 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

77 mm

CNC 50 T LED 4K 6,5W Antrac. 500mA - 14V Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e