LOMBARDO - LOMLB84121 Airy pl ov 300 E27 Bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - weiß
Schlagfestigkeit - IK09
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
Airy plus ovale 300
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012680841219
Artikelnummer
LOMLB84121
Herstellernummer
LB84121
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP65
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
285 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
166 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
120 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein