Startseite

LOMBARDO - LOMLB8212G Airy ov 300 E27 Grigio - LB8212G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Gehäusefarbe - grau

  • Schlagfestigkeit - IK06

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680146178

Artikelnummer

LOMLB8212G

Herstellernummer

LB8212G

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP54

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

166 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

285 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

120 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Adatto anche ad uso esterno. Riflettore in policarbonato o alluminio tipo L2–1060. Guarnizione in silicone. Viti in acciaio inox A4. Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm. LED natural white. Alimentazione integrata. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø48 mm