LOMBARDO - LOMLB82121 Airy ov 300 E27 Bianco - LB82121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - Glühlampe
Gehäusefarbe - weiß
Schlagfestigkeit - IK06
Packung
1 ST
EAN
8012680015931
Artikelnummer
LOMLB82121
Herstellernummer
LB82121
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP54
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
166 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Breite:
285 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
120 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch



