Startseite

LOMBARDO - LOMLB7812K Stile 260 sim. E27 Corten - LB7812K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680875948

Artikelnummer

LOMLB7812K

Herstellernummer

LB7812K

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Abdeckung:

Lamelle

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Breite:

268 mm

Adatto anche ad uso esterno. Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato. Riflettore in alluminio tipo L2–1060. Guarnizioni in silicone. Doppio pressacavo PG 11 + tappo di chiusura per singola alimentazione. Viti imperdibili in acciaio inox A4 a testa esagonale ch.3. LED natural white. Alimentazione integrata. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. Lampada: E27 max, CFL 1x20W Elettronica/Incandescenza.