LOMBARDO - LOMLB582M1 Class to 330 2x E27 Bianco - LB582M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Leuchtmittel - Glühlampe
Gehäusefarbe - weiß
Schlagfestigkeit - IK10
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Nova Class
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012680018192
Artikelnummer
LOMLB582M1
Herstellernummer
LB582M1
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP65
Leuchtmittel:
Glühlampe
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK10
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Außendurchmesser:
330 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
126 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein