LOMBARDO - LOMLB53621 Luce mini ov 220 E27 Bianco - LB53621

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Leuchtmittel - Glühlampe
Gehäusefarbe - weiß
Schlagfestigkeit - IK09
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012680013708
Artikelnummer
LOMLB53621
Herstellernummer
LB53621
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtmittel:
Glühlampe
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
220 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
148 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
103 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja