LOMBARDO - LOMLB44122 Tartaruga ov 200 con gabbia E27 Nero - LB44122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Leuchtmittel - Glühlampe
Gehäusefarbe - schwarz
Schlagfestigkeit - IK06
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Tartarughe
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012680441228
Artikelnummer
LOMLB44122
Herstellernummer
LB44122
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP44
Leuchtmittel:
Glühlampe
Gehäusefarbe:
schwarz
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
205 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Breite:
102 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
103 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



