Startseite

LOMBARDO - LOMLB41424 Tartaruga ov 3 en. 195 mm E27 Grigio - LB41424

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Gehäusefarbe - grau

  • Schlagfestigkeit - IK06

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012680129874

Artikelnummer

LOMLB41424

Herstellernummer

LB41424

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP44

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

195 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

130 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

105 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Adatto anche ad uso esterno. Base in poliammide. Diffusore in vetro trasparente. Gabbia in metallo zincato. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Viti in acciaio inox. Predisposizione triplo ingresso tubo 16/20 mm