LOMBARDO - LOMLB41224 Tartaruga ov 3 en. 170 mm E27 Grigio - LB41224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Leuchtmittel - Glühlampe
Gehäusefarbe - grau
Schlagfestigkeit - IK06
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Tartarughe
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012680129843
Artikelnummer
LOMLB41224
Herstellernummer
LB41224
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP44
Leuchtmittel:
Glühlampe
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
170 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
125 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
100 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja



