Startseite
Nicht mehr in Produktion

LOMBARDO - LOMLB2422N NIDO TO 240 E27 NEUTRO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Schlagfestigkeit - IK08

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680875672

Artikelnummer

LOMLB2422N

Herstellernummer

LB2422N

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP55

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Außendurchmesser:

245 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

107 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Adatto anche ad uso esterno. Base e diffusore in policarbonato. Riflettore in alluminio tipo L2–1060. Guarnizione in silicone. Viti in acciaio inox A4. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm