Startseite

LIT BY CARDI - LIT0019590124 TUBO-E LED 1200mm 1850lm 18W 4000k - 0019590124

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtstrom - 1850...1850 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

143 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007374386

Artikelnummer

LIT0019590124

Herstellernummer

0019590124

Hersteller

LIT

Sockel:

G13

Lampenleistung:

18...18 W

Lichtstrom:

1850...1850 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

103 lm/W

Länge:

1213.6 mm

Ausstrahlungswinkel:

240...240 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Material Glühlampe:

Glas

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

28 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1850 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Lichtstärke:

275.4 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

81.95...81.95 mA

Dimmbar:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

10000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

0.018 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Klirrfaktor (THD):

28.22 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Tubo T8, G13, CCG/AC, On/Off, D28*1213.6mm, 4000K, 18W, 1850lm, 103lm/W, Class F, 220-240V, BA220°, SDCM6, -20-45°C, 25000H(L70B50), 2 anni di garanzia, driver integrato Leedarson, LED Lumileds SMD 2835, Bianco(RAL9003, lucido), tubo di vetro+calotta in alluminio, PF 0.9, RA80