LIT BY CARDI - LIT0019590088 OLIVA LED 7,2W 840LM 4000K 5PZ - 0019590088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 50...50 mA
Leistungsfaktor - 0.5
Lampenleistung - 7.2...7.2 W
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
58 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7630268405496
Artikelnummer
LIT0019590088
Herstellernummer
0019590088
Hersteller
LIT
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
50...50 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Lampenleistung:
7.2...7.2 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
840...840 lm
Lampenlichtausbeute:
117 lm/W
Lichtstärke:
115 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Kerze
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
E14
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
270...270 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
38 mm
Länge:
110 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
0.75 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
12500
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein




