Startseite

LIT BY CARDI - LIT0019590076 TUBO LED T8 600MM 7,3W 1100LM 4000K - 0019590076

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 7.3...7.3 W

  • Lichtstrom - 1100...1100 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7630268405373

Artikelnummer

LIT0019590076

Herstellernummer

0019590076

Hersteller

LIT

Sockel:

G13

Lampenleistung:

7.3...7.3 W

Lichtstrom:

1100...1100 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

150 lm/W

Länge:

604 mm

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

26.9 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Lichtstärke:

210 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

34...34 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

25000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Klirrfaktor (THD):

0.2 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Tubo LED T8 600mm, CCG/AC 220-240V, 7.3W, 1100lm, 4000K, G13, non-dimmerabile, angolo di emissione 190°