Startseite
Nicht mehr in Produktion

LIT BY CARDI - LIT0019590071 GOCCIA LED 10,5W E27 4000K - 0019590071

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 10.5...10.5 W

  • Lichtstrom - 1100...1100 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7630268405328

Artikelnummer

LIT0019590071

Herstellernummer

0019590071

Hersteller

LIT

Sockel:

E27

Lampenleistung:

10.5...10.5 W

Lichtstrom:

1100...1100 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Lampenlichtausbeute:

105 lm/W

Länge:

120 mm

Ausstrahlungswinkel:

180...180 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.5

Lichtstärke:

160 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

57...57 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

7500

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Klirrfaktor (THD):

0.75 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED goccia A60 in confezione da 5 pezzi, 10.5W, 1100lm, 4000K, E27, non-dimmerabile, Ø60x120mm, angolo di emissione 180°