Startseite

LIT BY CARDI - LIT0019590070 GOCCIA LED 10,5W E27 3000K - 0019590070

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 57...57 mA

  • Leistungsfaktor - 0.5

  • Lampenleistung - 10.5...10.5 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7630268405311

Artikelnummer

LIT0019590070

Herstellernummer

0019590070

Hersteller

LIT

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

57...57 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Lampenleistung:

10.5...10.5 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

1060...1060 lm

Lampenlichtausbeute:

101 lm/W

Lichtstärke:

160 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Birnenform

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

180...180 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

60 mm

Länge:

120 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

A-Type

Klirrfaktor (THD):

0.75 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

7500

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Lampada LED goccia A60 in confezione da 5 pezzi, 10.5W, 1060lm, 3000K, E27, non-dimmerabile, Ø60x120mm, angolo di emissione 180°