Startseite

LIT BY CARDI - LIT0019590005 GOCCIA LED 8,5W E27 840LM 4000K 5PZ - 0019590005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 52...52 mA

  • Leistungsfaktor - 0.5

  • Lampenleistung - 8.5...8.5 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7630268401672

Artikelnummer

LIT0019590005

Herstellernummer

0019590005

Hersteller

LIT

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

52...52 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Lampenleistung:

8.5...8.5 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

840...840 lm

Lampenlichtausbeute:

99 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

220...220 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

60 mm

Länge:

102 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

A-Type

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

7500

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Lampada LED goccia A60 in confezione da 5 pezzi, 8.5W, 806lm, 2700K, E27, non-dimmerabile, Ø60x102mm, angolo di emissione 180°