Startseite

LIT BY CARDI - LIT0019590003 GOCCIA LED 13,5W E27 1560LM 4000K 5PZ - 0019590003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 82...82 mA

  • Leistungsfaktor - 0.5

  • Lampenleistung - 13.5...13.5 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

120 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7630268401658

Artikelnummer

LIT0019590003

Herstellernummer

0019590003

Hersteller

LIT

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

82...82 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Lampenleistung:

13.5...13.5 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

1560...1560 lm

Lampenlichtausbeute:

115 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

220...220 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

60 mm

Länge:

120 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

A-Type

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

7500

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

14 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

GOCCIA LED 13 5W E27 1560LM 4000K 5PZ