LINERGY SRL - LENSG1202 SEVEN PLUS LED 60LM 3H SE/SA IP40 REST M - SG1202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Montageart - sonstige
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Packung
12 ST
EAN
8021046029499
Artikelnummer
LENSG1202
Herstellernummer
SG1202
Hersteller
LEN
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
sonstige
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Nennspannung:
230 V



