Startseite

LINERGY SRL - LENFX1101 FOX 6W 1H SE IP40 INHIBIT - FX1101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Deckenanbau

  • Notfunktionsüberwachungssystem - Prüftaste

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 24 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046006308

Artikelnummer

LENFX1101

Herstellernummer

FX1101

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Deckenanbau

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

nein

Länge:

260 mm

Breite:

110 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Fassung:

G5

Höhe/Tiefe:

46 mm

Caratteristiche tecniche: Funzione: Inhibit (autonomo con dispositivo di inibizione). Autonomia: 1h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso SE: 75lm. Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Batteria: Ni-Cd 6V 0,8Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo diricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP40. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Tipo: Fluorescente compatta trifosforo. Fonte luminosa: 1x6W G5. Temperatura colore: 4000K.

Ein LINERGY SRL Produkt

Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie