LINERGY SRL - LENCE2415 CRISTAL EVO 1340LM 2H SE IP65 WIRELESS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP65
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Nennbetriebsdauer - 2...2 h
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
6 ST
EAN
8021046043006
Artikelnummer
LENCE2415
Herstellernummer
CE2415
Hersteller
LEN
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP65
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Nennbetriebsdauer:
2...2 h
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1340 lm
Gehäusefarbe:
grau
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Erkennungsweite:
21 m
Länge:
380 mm
Breite:
180 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
0...40 °C
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
58 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Anzahl der Leuchtenköpfe:
40
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein