pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCE2415 CRISTAL EVO 1340LM 2H SE IP65 WIRELESS

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENCE2415 CRISTAL EVO 1340LM 2H SE IP65 WIRELESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Durata funzionamento nominale - 2...2 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046043006

Codice prodotto

LENCE2415

Cod. produttore

CE2415

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Durata funzionamento nominale:

2...2 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1340 lm

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC / DC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

21 m

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

180 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Pannello in plexiglas

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

58 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Numero di sorgenti luminose:

40

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Cristal e. 1340lm 2h se ip65 wireless