Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00004BNWFL BLUM PROJECTOR 5,5WAC 1L BASETTA - C00004BNWFL

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00004BNWFL BLUM PROJECTOR 5,5WAC 1L BASETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913873593

Artikelnummer

ILDC00004BNWFL

Herstellernummer

C00004BNWFL

Hersteller

LIA

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, è composta da LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente èdi 673 lm, con un'efficienza nominale di 149.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in politetrafluoroetilene, presenta una finitura di colore marrone; il diffusore è prodotto in polimetilmetacrilato uv resistente, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.043 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 5.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabilea pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.