Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92256N70 PICROL 3 1LED 1W BIANCO - 92256N70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913221349

Artikelnummer

ILD92256N70

Herstellernummer

92256N70

Hersteller

LIA

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

25 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Lichtaustritt:

direkt

Reflektorfarbe:

weiß

Einbauhöhe:

28.5...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello PICROL 3 1LED 1W BIANCO, faretto / proiettore di illuminazione