Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD86883N30 NITUM-R 9 TONDO 1LED 2W INOX - 86883N30

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD86883N30 NITUM-R 9 TONDO 1LED 2W INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - III

  • Lichtverteilung - symmetrisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806220459

Artikelnummer

ILD86883N30

Herstellernummer

86883N30

Hersteller

LIA

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

40 mm

Höhe/Tiefe:

2.5 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtaustritt:

direkt

Einbauhöhe:

52.5...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello NITUM-R 9 TONDO 1LED 2W INOX, faretto / proiettore di illuminazione