LINEA LIGHT (ILED) - ILD86679N10 ILAMT 3 CUBETTO 1LED 2W NICH.SPAZ. - 86679N10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Nickel
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Betriebsgerät - nein
Schutzklasse nach IEC 61140 - III
Packung
1 ST
EAN
8020806245834
Artikelnummer
ILD86679N10
Herstellernummer
86679N10
Hersteller
LIA
Gehäusefarbe:
Nickel
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Breite:
30 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
30 mm
Einbauhöhe:
26...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein