LINEA LIGHT (ILED) - ILDTR4000-5 Sistemi | 220-240 V | 1xR7s

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - grau
Geeignet für Einbaumontage - nein
Verstellbarkeit - schwenkbar
Geeignet für Anbaumontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8020806035640
Artikelnummer
ILDTR4000-5
Herstellernummer
TR4000-5
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
grau
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Fassung:
R7s
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Seilsystem:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Höhe/Tiefe:
60 mm
Geeignet für Lampenleistung:
200...200 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
38 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
323 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


