LINEA LIGHT (ILED) - ILDTR4000-5 Sistemi | 220-240 V | 1xR7s

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Grigio
Adatto per montaggio incassato - no
Regolabile - Orientabile
Adatto per montaggio a parete - no
Confezione
1 PZ
EAN
8020806035640
Codice prodotto
ILDTR4000-5
Cod. produttore
TR4000-5
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Grigio
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Orientabile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Portalampada:
R7s
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Adatto al montaggio su traversa:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Adatto per sistema di cavi:
sì
Superficie:
Verniciato
Altezza / Profondità:
60 mm
Adatto per lampade di potenza:
200...200 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
38 mm
Non dimmerabile:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
323 mm
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no