Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97271N60 GARDENER 1 1L 8W+AL.N.GOFFRATO

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD97271N60 GARDENER 1 1L 8W+AL.N.GOFFRATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534850972

Artikelnummer

ILD97271N60

Herstellernummer

97271N60

Hersteller

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1343 lm, con un'efficienza nominale di 167.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.560 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 9 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabilea parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.