Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97200N00 MINI-ALBATROS 2 1414X338 ON-OFF BG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 8280 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Länge - 1414 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534761964

Artikelnummer

ILD97200N00

Herstellernummer

97200N00

Hersteller

LIA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8280 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Länge:

1414 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Pendellänge:

1200...1200 mm

Schutzart (IP):

IP40

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

338 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

36 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Dissipazione termica passiva: corpo in alluminio 6060 con finitura bianca (RAL 9003). Gestione della luce: il diffusore acrilico (PMMA) spesso 4mm del corpo illuminante è trasparente quando l’apparecchio è spento mentre fornisce una superficie uniformemente illuminata quando acceso. Questo effetto è realizzato grazie ad una particolare trama incisa con tecnologia laser. Driver ON/OFF integrato nel corpo dell’apparecchio luminoso. Double emission suspension lighting fixture - 1414x338. Lampada: LED 60W 8280Lm bianco neutro. Ottica: Diffuso.