LINEA LIGHT (ILED) - ILD97200N00 MINI-ALBATROS 2 1414X338 ON-OFF BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8280 lm
Colore del corpo - Bianco
Lunghezza - 1414 mm
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8056534761964
Codice prodotto
ILD97200N00
Cod. produttore
97200N00
Produttore
LIA
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
8280 lm
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
1414 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lunghezza della sospensione:
1200...1200 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
338 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
36 mm
Colore della luce:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



