LINEA LIGHT (ILED) - ILD96976W18 ENVELOPE 1 1L 1W 1FRES.R9003 GOFF. - 96976W18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - weiß
Art der Abdeckung - Scheibe
Packung
1 ST
EAN
8056534842861
Artikelnummer
ILD96976W18
Herstellernummer
96976W18
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Art der Abdeckung:
Scheibe
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
350...350 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
130...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
40 mm
Einbaudurchmesser:
29 mm