Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD95969W30 FASIM2-J 3 8W BASC.C/ALIM.INOX - 95969W30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 537 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534594845

Artikelnummer

ILD95969W30

Herstellernummer

95969W30

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

537 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

105 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

130 mm

Schutzklasse:

I

Länge:

130 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

LINEA LIGHT (ILED) modello FASIM2-J 3 8W BASC.C ALIM.INOX, faretto calpestabile per illuminazione