Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD95436N00 ICE-CUT 1 10X10 L.510MM IP40 CRI80 - 95436N00

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD95436N00 ICE-CUT 1 10X10 L.510MM IP40 CRI80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534593732

Artikelnummer

ILD95436N00

Herstellernummer

95436N00

Hersteller

LIA

Ausführung:

Rohr bestückt

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

478...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

10 mm

Länge:

510 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 90 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 478 lm, con un'efficienza nominale di 79.7 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.025 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.