LINEA LIGHT (ILED) - ILD94415N07 FASIM2 12 13W FISSO C/ALI.INOX ASYM - 94415N07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8056534602434
Artikelnummer
ILD94415N07
Herstellernummer
94415N07
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1497...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
180 mm
Länge:
180 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
111 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein



