LINEA LIGHT (ILED) - ILD94138N30 ZALEX 2 9LED 2W S/ALIM.INOX - 94138N30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 630...630 mA
Packung
1 ST
EAN
8056534509085
Artikelnummer
ILD94138N30
Herstellernummer
94138N30
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
630...630 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1998...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
149 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
84 mm
Max. Belastung:
5000 kg
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja