LINEA LIGHT (ILED) - ILD93140W60 BERET-2Q 11 QUADRO 1LED 2W INOX - 93140W60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 51 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8020806000747
Artikelnummer
ILD93140W60
Herstellernummer
93140W60
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
51 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
35 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Länge:
35 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


