LINEA LIGHT (ILED) - ILD93133W30 BERET-2Q 8 QUADRO 1LED 2W NIKEL SPA - 93133W30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Nickel
Spannungsart - DC
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8056534410817
Artikelnummer
ILD93133W30
Herstellernummer
93133W30
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Nickel
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
630...630 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
233...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
35 mm
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Länge:
35 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
42.5 mm
Einbaudurchmesser:
27 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein



