LINEA LIGHT (ILED) - ILD93133W08 BERET-2Q 8 QUADRO 1LED 2W NIKEL SPA - 93133W08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Nickel
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 630...630 mA
Packung
1 ST
EAN
8056534410787
Artikelnummer
ILD93133W08
Herstellernummer
93133W08
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Nickel
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
630...630 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
208...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
35 mm
Länge:
35 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
44 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



