LINEA LIGHT (ILED) - ILD92145V00 ARCHILINE-FL RGBW 3 18W L.1000MM NA - 92145V00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8056534984035
Artikelnummer
ILD92145V00
Herstellernummer
92145V00
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
24...24 W
Lichtfarbe:
RGBW
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
45 mm
Höhe/Tiefe:
82 mm
Länge:
1001 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
102 mm
Überrollbar:
ja


