LINEA LIGHT (ILED) - ILD92093Q60 ARCHILINE-FX RGBW 3 40W L.1000MM - 92093Q60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8056534982048
Artikelnummer
ILD92093Q60
Herstellernummer
92093Q60
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
350...350 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
44...44 W
Lichtfarbe:
RGBW
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
45 mm
Höhe/Tiefe:
82 mm
Länge:
1001 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
102 mm
Überrollbar:
ja