Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92074V60 ARCHILINE-WX RGBW 3 36W L.900MM AN - 92074V60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534981249

Artikelnummer

ILD92074V60

Herstellernummer

92074V60

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

anthrazit

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

40...40 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

RGBW

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

95 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

78 mm

Nennstrom:

380...380 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

920 mm

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher. 60°, è composta da 36 LED powerled, ed un CRI 80. Il corpo dell'apparecchio, realizzato inalluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 3 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 40 W.