LINEA LIGHT (ILED) - ILD92072V60 ARCHILINE-W RGBW DMX 2 24W L.600 AN - 92072V60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - anthrazit
Mit Leuchtmittel - ja
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8056534981133
Artikelnummer
ILD92072V60
Herstellernummer
92072V60
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
anthrazit
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
26...26 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Dimmung DMX:
ja
Lichtfarbe:
RGBW
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
nein
Breite:
95 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
78 mm
Nennstrom:
380...380 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
620 mm


