Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92051W60 ARCHILINE-F ANTI-GLARE 3 40W L1000M - 92051W60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 102 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534980549

Artikelnummer

ILD92051W60

Herstellernummer

92051W60

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

102 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

40...40 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Breite:

45 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

82 mm

Nennstrom:

380...380 mA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5616...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1001 mm

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa flood, è composta da 36 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 5616lm, con un'efficienza nominale di 140.4 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore anodizzato nero, ottenuta tramite anodizzazione 15 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 4.8 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 40 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. Wall Washer