LINEA LIGHT (ILED) - ILD92050W60 ARCHILINE-F ANTI-GLARE 2 20W L500MM - 92050W60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 102 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534980419
Artikelnummer
ILD92050W60
Herstellernummer
92050W60
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
102 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
20...20 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
45 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
82 mm
Max. Belastung:
5000 kg
Nennstrom:
380...380 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2808...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
501 mm


