Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD91340M70 ASPHO-R 9 TONDO 1LED 1W 70 BIANCO - 91340M70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534542211

Artikelnummer

ILD91340M70

Herstellernummer

91340M70

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

20 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

350...350 mA

Reflektorfarbe:

weiß

Einbauhöhe:

23...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Il faretto da incasso sinonimo di luce efficace, discreta e pratica: l’articolo perfetto per rappresentare il concetto di un illuminamento distribuito. Flangia disponibile nelle forme tonda e quadrata. Dissipazione termica passiva: Corpo in ottone oppurein acciaio. Gestione della luce: Otto ottiche disponibili per la massima flessibilità progettuale. Lampada: powerLED 1 W 350 mA 2700K 70°.