LINEA LIGHT (ILED) - ILD87604W18 ALCOR-2 11 1LED 6W S/ALIM.INOX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 92 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913262946
Artikelnummer
ILD87604W18
Herstellernummer
87604W18
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
92 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Außendurchmesser:
120 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Mit Betriebsgerät:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
2500 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


