LINEA LIGHT (ILED) - ILD87604W18 ALCOR-2 11 1LED 6W S/ALIM.INOX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione - 92 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913262946
Codice prodotto
ILD87604W18
Cod. produttore
87604W18
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
92 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Diametro esterno:
120 mm
Adatto per numero di lampade:
3
Alimentatore incluso:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
2500 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no