Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD8409 CIRCULAR APPL.L600 LED B.CO R 11W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534961104

Artikelnummer

ILD8409

Herstellernummer

8409

Hersteller

LIA

Lampada a parete a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 30 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1511 lm, con un'efficienza nominale di 137.4 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP40; La potenza assorbita dall'apparecchio è di 11 W.